Beli Pompa Hidrolik Loader di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Drum Loader (Troli Drum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Drum Loader (Troli Drum)
    atribut:
    • Max. Drum Height (mm): 957
    • Min. Drum Height (mm): 832
    • Drum Diameter (mm): 580
    • Capacity (kg): 300
    • Item: Drum Loader
    • Type: Drum Loader
    • Unit Dimensions (mm): 1150x830x1100
  2. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  3. TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik)
    Deskripsi:
    -A packing set for the hydraulic cylinder 70/140H-8 series.-For maintenance.-Standard type
  4. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  5. Superform Double Scissor Hydraulic Lift Table MLTD Series (Troli Lift Meja Hidrolik)
    Mulai

    Rp9.799.900

  6. OIC Hydraulic Drum Porter (Troli Drum)
    Mulai

    Rp14.999.900

    OIC Hydraulic Drum Porter (Troli Drum)
    atribut:
    • Drum Size (L): 200
    • Drum Lifting Height (mm): 270
    • Lower Gripper Height (mm): 880
    • Inner Straddle Width (mm): 960
  7. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  8. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  9. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  10. Future Star Baby Roller
    Mulai

    Rp43.999.900

    Future Star Baby Roller
    atribut:
    • Start Mode: Electric Star
  11. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  12. Zahren Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas)
    73%
    Mulai

    Rp939.900

    Zahren Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas)
    Deskripsi:
    Usage:Finishing operations of the mold.
    atribut:
    • Compatible With: K3,J2,J3,P3C,P3L
  13. Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp289.999.900

    Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Deskripsi:
    The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counter­balance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.
    atribut:
    • Power Source: Diesel
    • Lift Height (mm): 3000
  14. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  15. Sumo Drum Porter (Troli Drum)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Sumo Drum Porter (Troli Drum)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 500
  16. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  17. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  18. TSUZUMI Baby Roller
    Mulai

    Rp90.999.900

    TSUZUMI Baby Roller
    atribut:
    • Engine: Honda GX 270
    • Transmission: Static Hydraulic Drive
    • Vibration Type: Mechanical
    • Vibration Frequency (Hz): 70
  19. Sumo Forklift Drum Attachment (Pengangkut Drum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.599.900

Daftar Harga Pompa Hidrolik Loader Terbaru October 2026
KRISBOW Drum Loader (Troli Drum)Rp4.799.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik)Rp2.599.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
Superform Double Scissor Hydraulic Lift Table MLTD Series (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp9.799.900
OIC Hydraulic Drum Porter (Troli Drum)Rp14.999.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)Rp5.499.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
Future Star Baby RollerRp43.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)